€ 15,40/ stukexcl. btw
€ 18,63incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,40 | - |
5+ | € 12,32 | 20.00% |
10+ | € 10,01 | 35.00% |
30+ | € 7,70 | 50.00% |
50+ | € 6,93 | 55.00% |
100+ | € 6,16 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSS |
Stangdiameter | 8 mm |
Groefdiameter | 18 mm |
Groefbreedte | 18.5 mm |
Afdichtingshoogte | 18.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 8 mm |
D | 18 mm |
L | 18.5 mm |
H | 18.5 mm |
C | 3 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |