Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 78x100 L=35

  • ERIKS:14193665
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 90,00/ stukexcl. btw

€ 108,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 90,00

-

5+

€ 72,00

20.00%

10+

€ 58,50

35.00%

30+

€ 45,00

50.00%

50+

€ 40,50

55.00%

100+

€ 36,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
78 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
35 mm
Afdichtingshoogte
35 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
78 mm
D
100 mm
L
35 mm
H
35 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s