Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 75x87 L=25

  • ERIKS:14193663
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 86,10/ stukexcl. btw

€ 104,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 86,10

-

5+

€ 68,88

20.00%

10+

€ 55,97

35.00%

30+

€ 43,05

50.00%

50+

€ 38,74

55.00%

100+

€ 34,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
75 mm
Groefdiameter
87 mm
Groefbreedte
25 mm
Afdichtingshoogte
25 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
75 mm
D
87 mm
L
25 mm
H
25 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s