€ 71,20/ stukexcl. btw
€ 86,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 71,20 | - |
5+ | € 56,96 | 20.00% |
10+ | € 46,28 | 35.00% |
30+ | € 35,60 | 50.00% |
50+ | € 32,04 | 55.00% |
100+ | € 28,48 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSS |
Stangdiameter | 63 mm |
Groefdiameter | 83 mm |
Groefbreedte | 37 mm |
Afdichtingshoogte | 37 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 63 mm |
D | 83 mm |
L | 37 mm |
H | 37 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |