Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 56x72 L=46

  • ERIKS:14193654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 63,00/ stukexcl. btw

€ 76,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,00

-

5+

€ 50,40

20.00%

10+

€ 40,95

35.00%

30+

€ 31,50

50.00%

50+

€ 28,35

55.00%

100+

€ 25,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
72 mm
Groefbreedte
46 mm
Afdichtingshoogte
46 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
56 mm
D
72 mm
L
46 mm
H
46 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s