Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 56x71 L=22,5

  • ERIKS:12961524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 63,00/ stukexcl. btw

€ 76,23incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,00

-

5+

€ 50,40

20.00%

10+

€ 40,95

35.00%

30+

€ 31,50

50.00%

50+

€ 28,35

55.00%

100+

€ 25,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
71 mm
Groefbreedte
22.5 mm
Afdichtingshoogte
22.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
56 mm
D
71 mm
L
22.5 mm
H
22.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s