€ 61,90/ stukexcl. btw
€ 74,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 61,90 | - |
5+ | € 49,52 | 20.00% |
10+ | € 40,24 | 35.00% |
30+ | € 30,95 | 50.00% |
50+ | € 27,86 | 55.00% |
100+ | € 24,76 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSS |
Stangdiameter | 55 mm |
Groefdiameter | 75 mm |
Groefbreedte | 30 mm |
Afdichtingshoogte | 30 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 55 mm |
D | 75 mm |
L | 30 mm |
H | 30 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |