Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 55x67 L=24

  • ERIKS:14193653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 61,90/ stukexcl. btw

€ 74,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,90

-

5+

€ 49,52

20.00%

10+

€ 40,24

35.00%

30+

€ 30,95

50.00%

50+

€ 27,86

55.00%

100+

€ 24,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
55 mm
Groefdiameter
67 mm
Groefbreedte
24 mm
Afdichtingshoogte
24 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
55 mm
D
67 mm
L
24 mm
H
24 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s