Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 50x70 L=30

  • ERIKS:10019377
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 56,20/ stukexcl. btw

€ 68,00incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,20

-

5+

€ 44,96

20.00%

10+

€ 36,53

35.00%

30+

€ 28,10

50.00%

50+

€ 25,29

55.00%

100+

€ 22,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
70 mm
Groefbreedte
30 mm
Afdichtingshoogte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
50 mm
D
70 mm
L
30 mm
H
30 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s