€ 1.036,00/ stukexcl. btw
€ 1.253,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.036,00 | - |
5+ | € 828,80 | 20.00% |
10+ | € 673,40 | 35.00% |
30+ | € 518,00 | 50.00% |
50+ | € 466,20 | 55.00% |
100+ | € 414,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSS |
Stangdiameter | 450 mm |
Groefdiameter | 490 mm |
Groefbreedte | 65 mm |
Afdichtingshoogte | 65 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 450 mm |
D | 490 mm |
L | 65 mm |
H | 65 mm |
C | 10 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |