Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 400x440 L=65

  • ERIKS:14193712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 854,50/ stukexcl. btw

€ 1.033,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 854,50

-

5+

€ 683,60

20.00%

10+

€ 555,42

35.00%

30+

€ 427,25

50.00%

50+

€ 384,53

55.00%

100+

€ 341,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
400 mm
Groefdiameter
440 mm
Groefbreedte
65 mm
Afdichtingshoogte
65 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
400 mm
D
440 mm
L
65 mm
H
65 mm
C
10 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s