Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 36x48 L=22,5

  • ERIKS:12961523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 41,30/ stukexcl. btw

€ 49,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,30

-

5+

€ 33,04

20.00%

10+

€ 26,85

35.00%

30+

€ 20,65

50.00%

50+

€ 18,59

55.00%

100+

€ 16,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
36 mm
Groefdiameter
48 mm
Groefbreedte
22.5 mm
Afdichtingshoogte
22.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
36 mm
D
48 mm
L
22.5 mm
H
22.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s