Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 360x400 L=55

  • ERIKS:14193710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 722,00/ stukexcl. btw

€ 873,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 722,00

-

5+

€ 577,60

20.00%

10+

€ 469,30

35.00%

30+

€ 361,00

50.00%

50+

€ 324,90

55.00%

100+

€ 288,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
360 mm
Groefdiameter
400 mm
Groefbreedte
55 mm
Afdichtingshoogte
55 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
360 mm
D
400 mm
L
55 mm
H
55 mm
C
10 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s