Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 320x360 L=46

  • ERIKS:14193708
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 600,00/ stukexcl. btw

€ 726,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 600,00

-

5+

€ 480,00

20.00%

10+

€ 390,00

35.00%

30+

€ 300,00

50.00%

50+

€ 270,00

55.00%

100+

€ 240,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
320 mm
Groefdiameter
360 mm
Groefbreedte
46 mm
Afdichtingshoogte
46 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
320 mm
D
360 mm
L
46 mm
H
46 mm
C
10 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s