Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 30x50 L=37

  • ERIKS:14193638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 35,30/ stukexcl. btw

€ 42,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,30

-

5+

€ 28,24

20.00%

10+

€ 22,95

35.00%

30+

€ 17,65

50.00%

50+

€ 15,89

55.00%

100+

€ 14,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
30 mm
Groefdiameter
50 mm
Groefbreedte
37 mm
Afdichtingshoogte
37 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
30 mm
D
50 mm
L
37 mm
H
37 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s