€ 35,30/ stukexcl. btw
€ 42,71incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,30 | - |
5+ | € 28,24 | 20.00% |
10+ | € 22,95 | 35.00% |
30+ | € 17,65 | 50.00% |
50+ | € 15,89 | 55.00% |
100+ | € 14,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSS |
Stangdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 42 mm |
Groefbreedte | 22.5 mm |
Afdichtingshoogte | 22.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 30 mm |
D | 42 mm |
L | 22.5 mm |
H | 22.5 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |