€ 33,40/ stukexcl. btw
€ 40,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,40 | - |
5+ | € 26,72 | 20.00% |
10+ | € 21,71 | 35.00% |
30+ | € 16,70 | 50.00% |
50+ | € 15,03 | 55.00% |
100+ | € 13,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSS |
Stangdiameter | 28 mm |
Groefdiameter | 43 mm |
Groefbreedte | 22.5 mm |
Afdichtingshoogte | 22.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 28 mm |
D | 43 mm |
L | 22.5 mm |
H | 22.5 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |