Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 250x270 L=42

  • ERIKS:14193703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 412,50/ stukexcl. btw

€ 499,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 412,50

-

5+

€ 330,00

20.00%

10+

€ 268,13

35.00%

30+

€ 206,25

50.00%

50+

€ 185,63

55.00%

100+

€ 165,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
250 mm
Groefdiameter
270 mm
Groefbreedte
42 mm
Afdichtingshoogte
42 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
250 mm
D
270 mm
L
42 mm
H
42 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s