€ 24,93/ stukexcl. btw
€ 30,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,93 | - |
5+ | € 20,78 | 16.67% |
25+ | € 19,39 | 22.22% |
50+ | € 16,62 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSS |
Stangdiameter | 22 mm |
Groefdiameter | 34 mm |
Groefbreedte | 22.5 mm |
Afdichtingshoogte | 22.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 22 mm |
D | 34 mm |
L | 22.5 mm |
H | 22.5 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |