Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 215x245 L=41

  • ERIKS:14193698
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 331,00/ stukexcl. btw

€ 400,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 331,00

-

5+

€ 264,80

20.00%

10+

€ 215,15

35.00%

30+

€ 165,50

50.00%

50+

€ 148,95

55.00%

100+

€ 132,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
215 mm
Groefdiameter
245 mm
Groefbreedte
41 mm
Afdichtingshoogte
41 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
215 mm
D
245 mm
L
41 mm
H
41 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s