Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 210x240 L=50

  • ERIKS:14193697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 320,00/ stukexcl. btw

€ 387,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 320,00

-

5+

€ 256,00

20.00%

10+

€ 208,00

35.00%

30+

€ 160,00

50.00%

50+

€ 144,00

55.00%

100+

€ 128,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
210 mm
Groefdiameter
240 mm
Groefbreedte
50 mm
Afdichtingshoogte
50 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
210 mm
D
240 mm
L
50 mm
H
50 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s