Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 18x32 L=23,5

  • ERIKS:14193631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 24,00/ stukexcl. btw

€ 29,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,00

-

5+

€ 19,20

20.00%

10+

€ 15,60

35.00%

30+

€ 12,00

50.00%

50+

€ 10,80

55.00%

100+

€ 9,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
18 mm
Groefdiameter
32 mm
Groefbreedte
23.5 mm
Afdichtingshoogte
23.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
18 mm
D
32 mm
L
23.5 mm
H
23.5 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s