Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 165x195 L=50,5

  • ERIKS:11269828
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 228,50/ stukexcl. btw

€ 276,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 228,50

-

5+

€ 182,80

20.00%

10+

€ 148,53

35.00%

30+

€ 114,25

50.00%

50+

€ 102,83

55.00%

100+

€ 91,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
165 mm
Groefdiameter
195 mm
Groefbreedte
50.5 mm
Afdichtingshoogte
50.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
165 mm
D
195 mm
L
50.5 mm
H
50.5 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s