Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 160x190 L=60

  • ERIKS:14193689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 219,00/ stukexcl. btw

€ 264,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 219,00

-

5+

€ 175,20

20.00%

10+

€ 142,35

35.00%

30+

€ 109,50

50.00%

50+

€ 98,55

55.00%

100+

€ 87,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
160 mm
Groefdiameter
190 mm
Groefbreedte
60 mm
Afdichtingshoogte
60 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
160 mm
D
190 mm
L
60 mm
H
60 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s