€ 21,40/ stukexcl. btw
€ 25,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,40 | - |
5+ | € 17,12 | 20.00% |
10+ | € 13,91 | 35.00% |
30+ | € 10,70 | 50.00% |
50+ | € 9,63 | 55.00% |
100+ | € 8,56 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSS |
Stangdiameter | 15 mm |
Groefdiameter | 32 mm |
Groefbreedte | 25 mm |
Afdichtingshoogte | 25 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 15 mm |
D | 32 mm |
L | 25 mm |
H | 25 mm |
C | 3 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |