Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 150x170 L=40

  • ERIKS:12399254
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 201,00/ stukexcl. btw

€ 243,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 201,00

-

5+

€ 160,80

20.00%

10+

€ 130,65

35.00%

30+

€ 100,50

50.00%

50+

€ 90,45

55.00%

100+

€ 80,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
150 mm
Groefdiameter
170 mm
Groefbreedte
40 mm
Afdichtingshoogte
40 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
150 mm
D
170 mm
L
40 mm
H
40 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s