Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 14x24 L=18,5

  • ERIKS:10019331
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 18,45/ stukexcl. btw

€ 22,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,45

-

5+

€ 15,38

16.67%

25+

€ 14,35

22.22%

50+

€ 12,30

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
14 mm
Groefdiameter
24 mm
Groefbreedte
18.5 mm
Afdichtingshoogte
18.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
14 mm
D
24 mm
L
18.5 mm
H
18.5 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s