Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 140x165 L=46

  • ERIKS:14193685
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 183,50/ stukexcl. btw

€ 222,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 183,50

-

5+

€ 146,80

20.00%

10+

€ 119,28

35.00%

30+

€ 91,75

50.00%

50+

€ 82,58

55.00%

100+

€ 73,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
140 mm
Groefdiameter
165 mm
Groefbreedte
46 mm
Afdichtingshoogte
46 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
140 mm
D
165 mm
L
46 mm
H
46 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s