Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 130x155 L=42,5

  • ERIKS:14193682
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 167,00/ stukexcl. btw

€ 202,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 167,00

-

5+

€ 133,60

20.00%

10+

€ 108,55

35.00%

30+

€ 83,50

50.00%

50+

€ 75,15

55.00%

100+

€ 66,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
130 mm
Groefdiameter
155 mm
Groefbreedte
42.5 mm
Afdichtingshoogte
42.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
130 mm
D
155 mm
L
42.5 mm
H
42.5 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s