Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 13,5x25 L=16,5

  • ERIKS:14193629
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 20,10/ stukexcl. btw

€ 24,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,10

-

5+

€ 16,08

20.00%

10+

€ 13,07

35.00%

30+

€ 10,05

50.00%

50+

€ 9,05

55.00%

100+

€ 8,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
13.5 mm
Groefdiameter
25 mm
Groefbreedte
16.5 mm
Afdichtingshoogte
16.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
13.5 mm
D
25 mm
L
16.5 mm
H
16.5 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s