Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 12x22 L=18,5

  • ERIKS:14193628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 18,80/ stukexcl. btw

€ 22,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,80

-

5+

€ 15,04

20.00%

10+

€ 12,22

35.00%

30+

€ 9,40

50.00%

50+

€ 8,46

55.00%

100+

€ 7,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
12 mm
Groefdiameter
22 mm
Groefbreedte
18.5 mm
Afdichtingshoogte
18.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
12 mm
D
22 mm
L
18.5 mm
H
18.5 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s