Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 110x130 L=40

  • ERIKS:11263187
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
130 mm
Groefbreedte
40 mm
Afdichtingshoogte
40 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
110 mm
D
130 mm
L
40 mm
H
40 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s