Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 110x125 L=30

  • ERIKS:14193675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 135,00/ stukexcl. btw

€ 163,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 135,00

-

5+

€ 108,00

20.00%

10+

€ 87,75

35.00%

30+

€ 67,50

50.00%

50+

€ 60,75

55.00%

100+

€ 54,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
125 mm
Groefbreedte
30 mm
Afdichtingshoogte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
30 mm
H
30 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s