Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 105x125 L=40

  • ERIKS:14193673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 127,50/ stukexcl. btw

€ 154,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 127,50

-

5+

€ 102,00

20.00%

10+

€ 82,88

35.00%

30+

€ 63,75

50.00%

50+

€ 57,38

55.00%

100+

€ 51,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
105 mm
Groefdiameter
125 mm
Groefbreedte
40 mm
Afdichtingshoogte
40 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
105 mm
D
125 mm
L
40 mm
H
40 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s