Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 100x115 L=30

  • ERIKS:12961518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 120,50/ stukexcl. btw

€ 145,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 120,50

-

5+

€ 96,40

20.00%

10+

€ 78,33

35.00%

30+

€ 60,25

50.00%

50+

€ 54,23

55.00%

100+

€ 48,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
100 mm
Groefdiameter
115 mm
Groefbreedte
30 mm
Afdichtingshoogte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
100 mm
D
115 mm
L
30 mm
H
30 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s