Eriks

Dakvormset DVSS NBR/weefsel 180x210 L=60

  • ERIKS:10019395
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 448,50

-

10+

€ 403,65

10.00%

25+

€ 358,80

20.00%

50+

€ 313,95

30.00%

100+

€ 291,52

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s