Eriks

D964 RVS A4 BVK-SCHR ZSN M8X30 I2010 SCHROEF BOLVERZONKEN KOP ZAAGSNEDE

  • ERIKS:23728979
  • Fabrikant:4043377115430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,65/ stukexcl. btw

€ 0,79incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 964
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed schroefdraad
1.25
Lengte
30 mm
DIN-norm
964
ISO-norm
2,010