€ 0,59/ stukexcl. btw
€ 0,71incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 964 |
Kopvorm | Bolverzonken kop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Spoed schroefdraad | 1 |
Lengte | 60 mm |
DIN-norm | 964 |
ISO-norm | 2,010 |