Eriks

D964 RVS A2 BVK-SCHR ZSN M6X25 I2010 SCHROEF BOLVERZONKEN KOP ZAAGSNEDE

  • ERIKS:23728888
  • Fabrikant:4043377114198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 964
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
25 mm
DIN-norm
964
ISO-norm
2,010