Eriks

D964 RVS A2 BVK-SCHR ZSN M2,5X30 I2010 SCHROEF BOLVERZONKEN KOP ZAAGSNEDE

  • ERIKS:11746240
  • Fabrikant:4043377113566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 964
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed schroefdraad
0.45
Lengte
30 mm
DIN-norm
964
ISO-norm
2,010