€ 0,40/ stukexcl. btw
€ 0,49incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 96 |
Kopvorm | Bolcilinder kop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Lengte | 60 mm |
Asdiameter | 6 mm |
DIN-norm | 96 |
ISO-norm | Niet van toepassing |
Type | Houtschroef |