€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 94 - ISO 1234 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Diameter | 6.3 mm |
Lengte | 80 mm |
ISO-norm | 1234 |
DIN-norm | 94 |