Eriks

D94 RVS A4 SPLITPEN 6,3X63 I1234

  • ERIKS:23725616
  • Fabrikant:4043377016348
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,15/ stukexcl. btw

€ 1,39incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 94 - ISO 1234
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
6.3 mm
Lengte
63 mm
ISO-norm
1234
DIN-norm
94