Eriks

D94 RVS A4 SPLITPEN 4X50 I1234

  • ERIKS:23725601
  • Fabrikant:4043377016003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,35/ stukexcl. btw

€ 0,43incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 94 - ISO 1234
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
4 mm
Lengte
50 mm
ISO-norm
1234
DIN-norm
94