Eriks

D94 RVS A4 SPLITPEN 2,5X50 I1234

  • ERIKS:23725589
  • Fabrikant:4043377015754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 94 - ISO 1234
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
2.5 mm
Lengte
50 mm
ISO-norm
1234
DIN-norm
94