€ 0,09/ stukexcl. btw
€ 0,11incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 94 - ISO 1234 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Diameter | 2.5 mm |
Lengte | 32 mm |
ISO-norm | 1234 |
DIN-norm | 94 |