Eriks

D94 RVS A2 SPLITPEN 8X63 I1234

  • ERIKS:23725556
  • Fabrikant:4043377014795
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,85/ stukexcl. btw

€ 2,23incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 94 - ISO 1234
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
8 mm
Lengte
63 mm
ISO-norm
1234
DIN-norm
94