Eriks

D94 RVS A2 splitpen 6,3X100MM

  • ERIKS:23267572
  • Fabrikant:8715492306951
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 94 - ISO 1234
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
6.3 mm
Lengte
100 mm
ISO-norm
1234
DIN-norm
94