€ 0,27/ stukexcl. btw
€ 0,33incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 94 - ISO 1234 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Diameter | 5 mm |
Lengte | 25 mm |
ISO-norm | 1234 |
DIN-norm | 94 |