Eriks

D94 RVS A2 SPLITPEN 3,2X40 I1234

  • ERIKS:23725523
  • Fabrikant:4043377014160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 94 - ISO 1234
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
3.2 mm
Lengte
40 mm
ISO-norm
1234
DIN-norm
94